DIN2080 50 ER40X 58 DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z držalom DIN 2080 AD

Št. art.: 4502005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502005
EAN/GTIN 7291075131918
Številka proizvajalca 4502005
L-število L24120 18

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER40, dolžina vpenjalnega držala (LPR) 58 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 26 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER40
  • Dolžina ovratnika (LPR) 58 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico