ISO40 ER20X4″ERIC DIN 6499 ER glave z vpenjalnimi stročnicami in držalom s strmim stožcem ISO

Št. art.: 4501700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4501700
EAN/GTIN 7291075156720
Številka proizvajalca 4501700
L-število L24120 745

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 1,339 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 40″, velikost povezave (CSI) ER20, štrleča dolžina (LPR) 4″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,339″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 40″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,514″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,041″
  • Velikost povezave (CSI): ER20
  • Štrleča dolžina (LPR): 4″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico