BT50 MAXIN 32X106 Vpenjalna glava s trnom BT MAS-403 ADB

Št. art.: 4501270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4501270
    EAN/GTIN 7291075183047
    Številka proizvajalca 4501270
    L-število L24120 1296

    Opis

    Opis:

    Električno vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 69 mm, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer (BD) 69 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 106 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico