DIN2080 50 EM16X 63 Vpenjalni trni DIN 6359/DIN 1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom DIN 2080 AD

Št. art.: 4501013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4501013
    EAN/GTIN 7291075132168
    Številka proizvajalca 4501013
    L-število L24120 3030

    Opis

    Opis:

    Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 48 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 189,8 mm, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 48 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 189,8 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 63 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico