DIN2080 40 EM12X 50 Vpenjalni trni DIN 6359/DIN 1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom DIN 2080 AD

Št. art.: 4501006
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4501006
EAN/GTIN 7291075132090
Številka proizvajalca 4501006
L-število L24120 3029

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 42 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 143,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 143,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico