ER32 SRF 1/2″X2.500″ SHRINKIN nakrčevalna vpenjalna glava s CLICKIN hitrovpenjalnim držalom

Št. art.: 4500594
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500594
EAN/GTIN 7291075145137
Številka proizvajalca 4500594
L-število L24120 1249

Opis

Opis:

Vrtalne glave in adapterji, premer telesa (BD) 1,26 ″, dolžina telesa (LB) 1,909″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 32″, velikost vpenjala (SS) 32 SRF

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,26″
  • Dolžina telesa (LB): 1,909″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 32″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2-1/2″
  • Velikost vpenjala (SS): 32 SRF

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.