844 Tz Cilindrični preskusni zatič D = 3,50 mm

Št. art.: 4500508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500508
EAN/GTIN 4059192022716
Številka proizvajalca 4500508
L-število L40100 580

Opis

Izvedba:

  • S valjasto montažno gredjo za pritrditev v montažnih kosih 844 Tma / 844 Tmi
  • Za izdelavo iz kaljenega jekla

Opis:

  • 844 Tz Cilindrični preskusni zatiči, D = 3,5 mm, l = 15 mm, L = 28,5 mm

Lastnosti:

  • Ime izdelka: Cilindrični preskusni čepi
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Aplikacija: Določanje dimenzije dveh valjev za notranje in zunanje zobnike
  • Vrsta izdelka: 844 Tz
  • Premer trna v mm: 5 mm
  • Dimenzija L: 28.5 mm
  • Dimenzija l v mm: 15 mm
  • Dimenzija D: 3.5 mm
  • Proizvodno odstopanje +/-: 2 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico