Točkovni ključ za cevi ECK-SCHWEDE-snap 3″

Št. art.: 4500490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4500490
    EAN/GTIN 4017981100052
    Številka proizvajalca 4500490
    L-število L60160 974

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 5234, oblika C
    Visoko zmogljiv tritočkovni cevni ključ
    Specialno primeren za delo v zaprtih prostorih
    Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
    Kovan
    V celoti kaljen in kaljen, zobje dodatno kaljeni v plamenu
    Samodejno vpenjanje, saj so zobje zamaknjeni proti smeri vrtenja
    Zapornik
    Modro emajliran
    Brusna glava

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 120 mm
    • Skupna višina [mm]: 30 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 620 mm
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v plamenu
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
    • Ø cevi [palec]: 3
    • Ø cevi [mm]: 110 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico