C4 ADE-20L Držalo z vmesnikom CAMFIX za stebelna orodja za zunanjo obdelavo

Št. art.: 4500476
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500476
EAN/GTIN 7291075098297
Številka proizvajalca 4500476
L-število L24230 169

Opis

Opis:

Hitroizmenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 40 mm, dolžina orodja (LPR) 49,2 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 87 mm
  • Dolžina telesa (LB) 57 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 73,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 49,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico