844 Tk Merilnih nastavkov iz karbida 5,00 mm

Št. art.: 4500361
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500361
EAN/GTIN 4059192022617
Številka proizvajalca 4500361
L-število L40100 11

Opis

Izvedba:

  • Merilna krogla iz karbida s cilindrično pritrdilno gredjo in zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje v izvrtini merilnih ročic 844 Te.
  • Pravilna toleranca krogle ± 2 µm

Opis:

844 Tk kroglični merilni vložek 5 mm
  • Tungstenov karbid
  • Premer konične gredi 3,5 mm
  • Dolžina gredi 6 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Aplikacija: Posebej primerno za merjenje vijačnih notranjih in zunanjih zobnikov Uporaba na izbočenih konturah Uporaba za merjenje stožcev
  • Vrsta izdelka: 844 Tk
  • Dimenzija H: 7.5 mm
  • Dolžina stebla: 6 mm
  • Dimenzija d v mm: 5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico