ER25 SPR 8-9 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500273
EAN/GTIN 7291075134483
Številka proizvajalca 4500273
L-število L24120 62

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, pritrdilni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 9 mm, pritrdilni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 8 mm, velikost stebla (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 9 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 8 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico