ER50 SPR 18-20 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500254
EAN/GTIN 7291075134292
Številka proizvajalca 4500254
L-število L24120 2122

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 18 mm, velikost gredi (SS) ER50

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 18 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico