ER40 SPR 15-16 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500164
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500164
EAN/GTIN 7291075134056
Številka proizvajalca 4500164
L-število L24120 2024

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, montažni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm, montažni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 15 mm, velikost stebla (SS) ER40

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 15 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico