ER32 SPR 11-12 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500143
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500143
EAN/GTIN 7291075133844
Številka proizvajalca 4500143
L-število L24120 1813

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, pritrdilni premer, največ na strani obdelovanca (DCONXWS) 12 mm, pritrdilni premer, najmanj na strani obdelovanca (DCONNWS) 11 mm, velikost stebla (SS) ER32

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 12 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 11 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER32

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico