Točkovni ključ za cevi ECK-SCHWEDE-snap 1″.

Št. art.: 4500140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500140
EAN/GTIN 4017981100021
Številka proizvajalca 4500140
L-število L60160 1359

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 5234, oblika C
Visoko zmogljiv tritočkovni cevni ključ
Specialno primeren za delo v zaprtih prostorih
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Kovan
V celoti kaljen in kaljen, zobje dodatno kaljeni v plamenu
Samodejno vpenjanje, saj so zobje zamaknjeni proti smeri vrtenja
Zapornik
Modro emajliran
Brusna glava

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v plamenu
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
  • Ø cevi [mm]: 48 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Ø cevi [palec]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico