ER25 SPR 15-16 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4500133
    EAN/GTIN 7291075133745
    Številka proizvajalca 4500133
    L-število L24120 25

    Opis

    Opis:

    ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 15 mm, velikost gredi (SS) ER25

    Lastnosti:

    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 15 mm
    • Velikost vpenjala (SS) ER25

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico