Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00 50X40 mm

Št. art.: 450010 50X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 16,15 € /kos.
  • 43,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 875/00
    Pravokotnost 0,003 mm
    Dolžina daljšega kraka 50 mm
    Dolžina krajšega kraka 40 mm
    Presek kraka 13×4 mm
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljene
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Lasni kotniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 450010 50X40
    EAN/GTIN 4045197443939
    Številka proizvajalca 450010 50X40

    Opis

    Izvedba:

    Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku.
    V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

    Uporaba:

    Za preverjanje z metodo svetle reže.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico