GTI ER40 ST. 1-1/4 Vpenjalni trn s cilindričnim držalom z glavo za vrezovanje navoja GTI.

Št. art.: 4500061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500061
EAN/GTIN 7291075156843
Številka proizvajalca 4500061
L-število L24120 905

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 2,48 ″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, velikost povezave (CSI) ER40, štrleča dolžina (LPR) 3,748″, velikost vpenjala (SS) ST1-1/4

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,48″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 1,025″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,12″
  • Velikost povezave (CSI): ER40
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,748″
  • Dolžina vpenjala (LS): 3,15″
  • Velikost vpenjala (SS): ST1-1/4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico