Univerzalno držalo za bite PrecisionBits C6

Št. art.: 450.
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 450.
EAN/GTIN 7610733019588
Številka proizvajalca PB 450.
L-število L60060 2836

Opis

Opis:

  • Univerzalni priključek držala, za nastavke PrecisionBits C 6.3 (1/4″)
  • Stabilen sredinski del, varno poveže nastavke PrecisionBits z akumulatorskimi izvijači ali vrtalniki
  • Držalo nastavkov z zaklepnim obročem, vsestranska uporaba
  • Specialna zlitina na podlagi iz vzmetnega jekla, trda in vzdržljiva za dolgo življenjsko dobo
  • Laser z napisom serijske številke, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 57 mm
  • Premer: 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico