Izvedba:
Glavni material
80 % poliester, 20 % polipropilen, dobby, vodoodbojen, 4-smerno raztegljiv, 130 g/m²
Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo
Vnotranji žep
Podrobnosti
Visok ovratnik
D-obroč
Zaključek
Mahice z elastičnim trakom
Dolnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Reflex
Reflektivne podrobnosti, Odsevni trak na telesu in rokavih, 60 mm širok elastični odsevni trak
Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga
Podloga
Tople podloge, Thermore® ECODOWN
Funkcionalnost
Podloga, Visoko učinkovit transport vlage
Opis:
- Izolacijska jakna v visoki vidljivosti, ki je opremljena s štirismernim raztegovanjem in z elastičnimi odsevi
- Baketa je izdelana iz recikliranih pet plastenk, kar zagotavlja osupljivo lahko, udobno in gladko oblačilo
- Ta jakna v visoki vidljivosti -certificirana ima visoko učinkovitost prenosa vlage in, zaradi svoje lahkotnosti primerna tudi kot vmesni sloj z zunanjo jakno na vrhu
- Podloga jakne 4498 je prešita, oblazinjenje jakne pa je izjemno mehko in zaradi raztegljivosti v 4 smereh enostavno za gibanje
- Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471 razred 2 XS-S, razred 3 M -->:
- Certifikacija po standardu EN ISO 20471
- Kombinacija C ->:L
Standard:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977