Izolacijski plašč z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 449819153389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449819153389XS
EAN/GTIN 7330509698068
Številka proizvajalca 449819153389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
80 % poliester, 20 % polipropilen, dobby, vodoodbojen, 4-smerno raztegljiv, 130 g/m²

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo
Vnotranji žep

Podrobnosti
Visok ovratnik
D-obroč

Zaključek
Mahice z elastičnim trakom
Dolnji rob nastavljiv z elastičnim trakom

Reflex
Reflektivne podrobnosti, Odsevni trak na telesu in rokavih, 60 mm širok elastični odsevni trak

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Podloga
Tople podloge, Thermore® ECODOWN

Funkcionalnost
Podloga, Visoko učinkovit transport vlage

Opis:

  • Izolacijska jakna v visoki vidljivosti, ki je opremljena s štirismernim raztegovanjem in z elastičnimi odsevi
  • Baketa je izdelana iz recikliranih pet plastenk, kar zagotavlja osupljivo lahko, udobno in gladko oblačilo
  • Ta jakna v visoki vidljivosti -certificirana ima visoko učinkovitost prenosa vlage in, zaradi svoje lahkotnosti primerna tudi kot vmesni sloj z zunanjo jakno na vrhu
  • Podloga jakne 4498 je prešita, oblazinjenje jakne pa je izjemno mehko in zaradi raztegljivosti v 4 smereh enostavno za gibanje
  • Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471 razred 2 XS-S, razred 3 M -->:
  • Certifikacija po standardu EN ISO 20471
  • Kombinacija C ->:L

Standard:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico