Jakna High Vis Softshell Black/Yellow S

Št. art.: 449725139933S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449725139933S
EAN/GTIN 7330509779859
Številka proizvajalca 449725139933S

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Priprava
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Prednji žepi z zadrgo
Vnotranji žep

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
D-obroč

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporni material, brez lepljenih šivov, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, oblazinjen sprednji del
predgibani rokavi

Reflex
odsevni detajli, 50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
zmogljiva enosmerna plastična zadrga

Ojačitev
Ojačane rame in rokavi

Opis:

  • Bunda z visoko vidljivostjo iz vodoodpornega in vetrovnega softshell materiala
  • Ta super udobna prešita jakna je sanjska za nošenje in zagotavlja neprekosljivo udobje, ko ga najbolj potrebujete
  • Izjemna zračnost, odsevni prenosi, predgibni rokavi iz ojačane tkanine in ojačana ramena so le nekatere od številnih visokokakovostnih lastnosti jakne
  • Softshell jakna ima velik prsni žep in notranji žep, prilegajoče se manšete in nastavljivo zapiranje z velkro zaponko
  • Obilo prostora za okrasitev z logotipom
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 1
  • XS-L razred 1, XL-> razred 2

Standard:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico