Izvedba:
Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²
Priprava
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Prednji žepi z zadrgo
Vnotranji žep
Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
D-obroč
Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporni material, brez lepljenih šivov, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, oblazinjen sprednji del
predgibani rokavi
Reflex
odsevni detajli, 50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih
Prednje zapiranje
zmogljiva enosmerna plastična zadrga
Ojačitev
Ojačane rame in rokavi
Opis:
- Bunda z visoko vidljivostjo iz vodoodpornega in vetrovnega softshell materiala
- Ta super udobna prešita jakna je sanjska za nošenje in zagotavlja neprekosljivo udobje, ko ga najbolj potrebujete
- Izjemna zračnost, odsevni prenosi, predgibni rokavi iz ojačane tkanine in ojačana ramena so le nekatere od številnih visokokakovostnih lastnosti jakne
- Softshell jakna ima velik prsni žep in notranji žep, prilegajoče se manšete in nastavljivo zapiranje z velkro zaponko
- Obilo prostora za okrasitev z logotipom
- Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 1
- XS-L razred 1, XL-> razred 2
Standard:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2