Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, ripstop, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 11, 9, 195 g/m²
Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik
Odstranljiva, nastavljiva kapuca
Ramenska dela v kontrastni barvi
Zip v podlogi za prenos
Kovinski gumbi, prevlečeni z gumo
Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni loputi, Notranji žep z zadrgo in luknjami za vrvico za mobilni telefon
Rukavni žep z žepom za osebne dokumente
Prednji žepi z mehi in zavihkom ter zunanji žep z zadrgo, notranji žep za iPad
Podloga
Podloga iz mrežice, vzorčasta podloga
Funkcionalnost
Dihalni material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi
Predgibani rokavi, Krajši spredaj
Reflex
Reflektivni detajli, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok prenosni odsevni trak, odsevni detajl na kapuci
Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, dvojna sprednja zaščita z velcro
Ojačitev
Ojačane rame in rokavi
Opis:
- Vrhunska jakna visoke vidljivosti iz laminirane, raztegljive tkanine ripstop, ki zagotavlja izjemno odpornost proti trganju
- Baketa ima lepljene šive, podaljšane rokave z ojačanimi manšetami in skrbno nameščene odsevne obrobe, ki skupaj s tkanino Hi-Vis zagotavljajo vidnost uporabnika iz vseh smeri
- Žep za osebno izkaznico na levem rokavu
- Baketa ima dvosmerno zadrgo, dvojni sprednji poklopec, velik Napoleonov žep s prostorom za tablico, zvonast sprednji žep z dvema odprtinama, od katerih ima ena zadrgo, in prsna žepa z zadrgo
- Vnotranji mrežasti žep, velik notranji žep z vezavo iz lycre, in notranji žep za mobilni telefon z zadrgo in odprtino za kabel za slušalke
- Snemljiva kapuca ima oblazinjen vrh in jo je mogoče nastaviti na tri različne ravni
- V notranjosti jakne je podloga iz krtačene mrežice in raztegljiv kamuflažni tisk za popolno udobje in lažje gibanje
- Certificirana po standardih EN ISO 20471 razred 3, EN 343
Standard:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3