Jakna iz školjke z visoko vidljivostjo M

Št. art.: 449619183389M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449619183389M
EAN/GTIN 7330509714836
Številka proizvajalca 449619183389M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, ripstop, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 11, 9, 195 g/m²

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik
Odstranljiva, nastavljiva kapuca
Ramenska dela v kontrastni barvi
Zip v podlogi za prenos
Kovinski gumbi, prevlečeni z gumo

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni loputi, Notranji žep z zadrgo in luknjami za vrvico za mobilni telefon
Rukavni žep z žepom za osebne dokumente
Prednji žepi z mehi in zavihkom ter zunanji žep z zadrgo, notranji žep za iPad

Podloga
Podloga iz mrežice, vzorčasta podloga

Funkcionalnost
Dihalni material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi
Predgibani rokavi, Krajši spredaj

Reflex
Reflektivni detajli, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok prenosni odsevni trak, odsevni detajl na kapuci

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, dvojna sprednja zaščita z velcro

Ojačitev
Ojačane rame in rokavi

Opis:

  • Vrhunska jakna visoke vidljivosti iz laminirane, raztegljive tkanine ripstop, ki zagotavlja izjemno odpornost proti trganju
  • Baketa ima lepljene šive, podaljšane rokave z ojačanimi manšetami in skrbno nameščene odsevne obrobe, ki skupaj s tkanino Hi-Vis zagotavljajo vidnost uporabnika iz vseh smeri
  • Žep za osebno izkaznico na levem rokavu
  • Baketa ima dvosmerno zadrgo, dvojni sprednji poklopec, velik Napoleonov žep s prostorom za tablico, zvonast sprednji žep z dvema odprtinama, od katerih ima ena zadrgo, in prsna žepa z zadrgo
  • Vnotranji mrežasti žep, velik notranji žep z vezavo iz lycre, in notranji žep za mobilni telefon z zadrgo in odprtino za kabel za slušalke
  • Snemljiva kapuca ima oblazinjen vrh in jo je mogoče nastaviti na tri različne ravni
  • V notranjosti jakne je podloga iz krtačene mrežice in raztegljiv kamuflažni tisk za popolno udobje in lažje gibanje
  • Certificirana po standardih EN ISO 20471 razred 3, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico