838 TAZ Digitalni zunanji hitri merilnik z uro 0-.80″ vrednost delitve lestvice .0005″ merjenje globine 3.2″

Št. art.: 4495951
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Zunanja hitra tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4495951
EAN/GTIN 4059192022358
Številka proizvajalca 4495951
L-število L40080 3301

Opis

Izvedba:

  • Merilni kontakti iz trde kovine
  • Absolutna merilna naprava
  • Lahko prepoznavne tolerančne oznake

Opis:

Zunanje merilo Marameter 838 TAZ Merilno območje v palcih: 0 - .80″
  • Merilna skala v palcih: .0005″
  • Merilna globina v palcih (besedilo): Obseg dobave: Poročilo o preskusu (merilo (merilo)): 3,2″
Oddaja: 3,2″.

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje debelin in debelin sten Zelo priročno
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Zunanja sonda
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Vrsta izdelka: 838 TAZ
  • Dimenzija L palec (besedilo): 3.2″
  • Merilna sila (besedilo): 1.1 - 1.6
  • Merilno območje: 0 - .80″
  • Dimenzija Hb palec (besedilo): .97″
  • Dimenzija Hf palec (besedilo): .97″
  • Dimenzija D v palcih (besedilo): .6″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0005″
  • Meja napake Ge (palec): 0.0015 inch

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico