838 TI Elektronsko merilo za notranje merjenje 15-65 mm vrednost delitve lestvice 0,05 mm merjenje globine 188 mm

Št. art.: 4495586
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4495586
EAN/GTIN 4059192022235
Številka proizvajalca 4495586
L-število L40080 2817
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Notranji kaliper Marameter 838 TI Merilno območje: 15 - 65
  • Merilni interval_mm: 0,05 mm
  • Merilna globina mm: 188
Način dobave: Poročilo o preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico