838 TI Elektronsko merilo za notranje merjenje 40-60 mm vrednost delitve lestvice 0,01 mm merjenje globine 85 mm

Št. art.: 4495584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4495584
EAN/GTIN 4059192022211
Številka proizvajalca 4495584
L-število L40100 1708

Opis

Opis:

Notranje merilo Marameter 838 TI Merilno območje: 40 - 60
  • Merilni interval_mm: 0,01 mm
  • Merilna globina mm: 85
Območje dobave: Poročilo o preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico