Visoka vidljivost parka XL

Št. art.: 449519875599XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva rot / schwarz
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449519875599XL
EAN/GTIN 7330509653128
Številka proizvajalca 449519875599XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z volanom podložen ovratnik, Visok ovratnik
Tapirani šivi
Zaponka v podlogi za prenos
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Žepi
Prednji žepi s poklopcem, Vložna žepa s podlogo iz flisa, Notranji žep za iPad
Vodilni žepi, eden iz mrežice
Na prsih žepa z zadrgo

Podloga
Mrežica, Prešita podloga

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, mrežasta plošča na lopatici
Predgibani rokavi

Zaključek
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro

Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Tople zimsko oblačilo za zahtevna delovna okolja, kjer je pomembno, da ste vidni
  • Parka je izdelana iz močnega vetru in vodi odpornega materiala z lepljenimi šivi in toplo prešito podlogo, ki je udobna ter ščiti pred mrazom in vetrom
  • Ma trpežno zunanjo tkanino v temnejšem odtenku, kjer se na oblačilu nabere največ umazanije
  • Baketa ima dvo smerno zadrgo spredaj in upognjene rokave za boljše udobje
  • Pas je mogoče prilagoditi z vrvico na hrbtu za boljše prileganje
  • Odsevniki so toplotno stiskani za večjo prožnost, zaščitna kapuca pa ima potisne zatiče, ki jih je mogoče enostavno sneti in odložiti
  • Certificirana po EN 342 v kombinaciji z 1885: EN 343: EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila za dobro vidljivost

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico