Izvedba:
Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²
Priprava
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro
Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem
Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
Snemljiva kapuca
D-obroč
Reflex
Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih
Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna plastična zadrga
Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov
Opis:
- Lahka softshell jakna, ki je zaradi svojega materiala izjemno mehka, udobna in prilagodljiva
- Baketa je dvobarvna s kontrastnimi barvami na izpostavljenih mestih za optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
- Tako dobro prenaša umazanijo in da zagotavlja optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
- Ta certificirana Hi-Vis jakna ima tako svetlobo, raztegljiv občutek in trdnost, ki jo mora imeti delovno oblačilo
- Dodatno je njegova tkanina nepremočljiva, kapuca pa je po potrebi odstranljiva
- 4494 je sorodno oblačilo priljubljenemu modelu 4491 in je idealno za tiste, ki ne potrebujejo razreda 2 in lahko delajo z razredom 1
- Certificiran po standardu EN ISO 20471 razred 1
- Socertifikacijska skupina D
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D