Jakna High Vis Softshell Navy Blue/ High Vis Yellow 4XL

Št. art.: 4494251389334XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4494251389334XL
EAN/GTIN 7330509801055
Številka proizvajalca 4494251389334XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Priprava
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
Snemljiva kapuca
D-obroč

Reflex
Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov

Opis:

  • Lahka softshell jakna, ki je zaradi svojega materiala izjemno mehka, udobna in prilagodljiva
  • Baketa je dvobarvna s kontrastnimi barvami na izpostavljenih mestih za optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
  • Tako dobro prenaša umazanijo in da zagotavlja optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
  • Ta certificirana Hi-Vis jakna ima tako svetlobo, raztegljiv občutek in trdnost, ki jo mora imeti delovno oblačilo
  • Dodatno je njegova tkanina nepremočljiva, kapuca pa je po potrebi odstranljiva
  • 4494 je sorodno oblačilo priljubljenemu modelu 4491 in je idealno za tiste, ki ne potrebujejo razreda 2 in lahko delajo z razredom 1
  • Certificiran po standardu EN ISO 20471 razred 1
  • Socertifikacijska skupina D

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico