Izvedba:
- Merilna površina ravna in fino prirobljena
- Montaža za številčnice z gredjo Ø 8 mm
- Narejena iz kaljenega jekla, trdo kromirana
Opis:
Merilni mostiček za merjenje globine za merilce MarCator 837; Širina merilnega mostička: 16 mm; Obseg dobave: Merilni mostiček za merjenje globine, merilni vložek 902 (l = 12 mm), brez prikazovalne enote.
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
- Ime izdelka: Merilni mostiček za merjenje globine s številčnico
- Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
- Ime skupine izdelkov: MarCator
- Aplikacija: Za natančne meritve globine s številčnimi merilniki
- Vrsta izdelka: 837
- Dolžina merilnega mostu: 80 mm
- Širina merilnega mostu: 16 mm
- Enota za prikaz montažne odprtine (mm): 8 mm