Jakna Softshell z visoko vidljivostjo L

Št. art.: 449125135599L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rot / schwarz
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449125135599L
EAN/GTIN 7330509690765
Številka proizvajalca 449125135599L

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Odlika
Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

Podrobnosti
Ramenska dela v kontrastni barvi
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
Snemljiva kapuca
D-obroč

Funkcionalnost
Vetru in vodi odporen material, brez lepljenih šivov, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, dvosmerni raztezek

Reflex
Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
Zanesljiva enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Lahka softshell jakna, ki je zaradi svojega materiala izjemno mehka, udobna in prilagodljiva
  • Baketa je dvobarvna s kontrastnimi barvami na izpostavljenih mestih za optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
  • Ta certificirana jakna z visoko vidljivostjo ima hkrati lahkotnost, raztegljiv občutek in trdnost delovnega oblačila
  • Dodatno je njegova tkanina vodoodporna in odporna na veter, kapuca pa je po potrebi odstranljiva
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 2
  • Kombinacija certifikata C

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite