Jakna Softshell z visoko vidljivostjo XXXL

Št. art.: 449125135396XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange / mittelgrau
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 449125135396XXXL
    EAN/GTIN 7330509767894
    Številka proizvajalca 449125135396XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

    Odlika
    Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z velcro

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo
    Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

    Podrobnosti
    Ramenska dela v kontrastni barvi
    Dobra površina za prenašanje
    Visok ovratnik
    Snemljiva kapuca
    D-obroč

    Funkcionalnost
    Vetru in vodi odporen material, brez lepljenih šivov, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, dvosmerni raztezek

    Reflex
    Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Lahka softshell jakna, ki je zaradi svojega materiala izjemno mehka, udobna in prilagodljiva
    • Baketa je dvobarvna s kontrastnimi barvami na izpostavljenih mestih za optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
    • Ta certificirana jakna z visoko vidljivostjo ima hkrati lahkotnost, raztegljiv občutek in trdnost delovnega oblačila
    • Dodatno je njegova tkanina vodoodporna in odporna na veter, kapuca pa je po potrebi odstranljiva
    • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 2
    • Kombinacija certifikata C

    Standard:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico