Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, 3-slojni raztegljiv, laminiran, Dermizax®, nepremočljiv 20000 mm, odporen na veter, diha 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Odlika
Podaljšan hrbet, nastavljiv rob z vrvico, Ergonomsko oblikovane nastavljive manšete z samopritrdilni
Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep, Notranji žep z zadrgo in luknjami za mobilno vrvico
Rankovni žep z zadrgo
Dva sprednja žepa s poklopcem, zunanji žep s podlogo iz flisa in skrito zadrgo
Podloga
Nepodložena
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, raztegljivi deli na hrbtu, ramenih in kapuci
Podrobnosti
Odstranljivo, nastavljiva kapuca
Tapirani šivi
Visok ovratnik
Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi
Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, vetrna zavesa z samopritrdilni, skrita dvosmerna plastična zadrga
Opis:
- Hi-Vis shell jakna iz visokokakovostne vetru in vodi odporne tkanine z odlično zračnostjo
- Lahko gibanje omogočajo prožna tkanina in raztegljive plošče na kritičnih predelih
- Dvosmerna zadrga in predhodno upognjeni rokavi zagotavljajo optimalno prileganje
- Jakna ima lepljene šive in je idealna za celoletno nošenje, v hladnejšem vremenu z dodatnim slojem flisa ali z našo izolacijsko jakno
- Nastavljiva in odstranljiva kapuca
- Dihanje 16.000 g/m²/24h in vodoodpornost 20.000 mm
- Certificirana po EN ISO 20471 razred 2, EN 343
Standard:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B