844 AS/Set Merilna pištola v kompletu 50-100 mm z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4487763DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4487763DKS
    EAN/GTIN 4059192021641
    Številka proizvajalca 4487763DKS

    Opis

    Izvedba:

    • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
    • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
    • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
    • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
    • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
    • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

    Opis:

    Samostrelna merilna pištola v kompletu Micromar 844 AS
    • Tovarniško standardno merilno območje: 50 - 100 mm
    Razpon dobave: Navodila za uporabo, digitalni številčni merilnik 1086 R, nastavitveni obročki, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), kovček.

    Lastnosti:

    • Podatkovni vmesnik: USB A
    • Merilno območje: 2 - 4″
    • Prirastek številk mm/inch: 0,0005 / .00002″
    • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
    • Višina številk: 11 mm
    • Meja napake_µm: 5 µm

    Standard:

    Tovarniški standard

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico