844 AS Merilna pištola v kompletu za notranji premer 6-12 mm

Št. art.: 4487750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4487750
EAN/GTIN 4059192021573
Številka proizvajalca 4487750
L-število L40080 1255

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samostrelna merilna pištola v kompletu Micromar 844 AS
  • Tovarniško standardno merilno območje: 6-12 mm
Razpon dobave: Navodila za uporabo, nastavitveni obročki, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilno območje: .25 - .4725″
  • Meja napake_µm: 4 µm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico