844 A Merilna pištola za notranji premer 8-10 mm

Št. art.: 4487701
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4487701
EAN/GTIN 4059192021474
Številka proizvajalca 4487701
L-število L40080 1244

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samocentrični notranji mikrometer Micromar 844 A
  • Tovarniško standardno merilno območje: 8 - 10 mm
Razpon dobave: brez prikazovalne enote, osnovne enote 844 Ag, merilne glave 44 Ak, navodila za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilno območje: .3125 - .4″
  • Merilna globina s podaljškom: 133 mm
  • Dimenzija d v mm: 58 mm
  • Merilna globina: 58 mm
  • Dimenzija b v mm: 4.3 mm
  • Meja napake_µm: 3 µm
  • Dimenzija a v mm: 1.8 mm
  • Dimenzija c v mm: 1.5 mm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico