844 A Merilna pištola za notranji premer 6-8 mm z umerjanjem

Št. art.: 4487700KAL
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4487700KAL
    EAN/GTIN 4059192021467
    Številka proizvajalca 4487700KAL
    L-število L40080 3023

    Opis

    Izvedba:

    • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
    • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
    • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
    • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
    • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
    • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

    Opis:

    Samostrelna notranja merilna pištola Micromar 844 A
    • Tovarniško standardno merilno območje: 6 - 8 mm
    Način dobave: brez prikazovalnika, osnovne enote 844 Ag, merilne glave 44 Ak, navodil za uporabo, kovčka

    Lastnosti:

    • Aplikacija: Hitre meritve z izvlekom vzvoda (pokriva celotno področje uporabe ustrezne merilne glave): ; prečnih lukenj ; slepih lukenj ; centrirnih robov ;
    • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
    • Merilno območje: .25 - .3125″
    • Merilna globina s podaljškom: 133 mm
    • Dimenzija d v mm: 58 mm
    • Merilna globina: 58 mm
    • Dimenzija b v mm: 4 mm
    • Meja napake_µm: 3 µm
    • Dimenzija a v mm: 1.5 mm
    • Dimenzija c v mm: 1.5 mm

    Standard:

    Tovarniški standard

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico