844 Ag Merilna pištola 100-200 mm (novo oblikovanje)

Št. art.: 4487634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4487634
EAN/GTIN 4059192021443
Številka proizvajalca 4487634
L-število L40080 1923

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Montažna odprtina za indikatorje z 8 mm vpenjalno gredjo

Opis:

  • Merilna pištola Micromar 844 Ag 100 - 200 mm
Za osnovno enoto

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 4.0 - 7.9″
  • Merilno območje: 100 - 200 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico