844 A Merilna pištola za notranji premer 100-125 mm

Št. art.: 4487614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4487614
    EAN/GTIN 4059192021399
    Številka proizvajalca 4487614
    L-število L40080 264

    Opis

    Izvedba:

    • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
    • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
    • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
    • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
    • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
    • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

    Opis:

    Samostrelna notranja merilna pištola Micromar 844 A
    • Tovarniško standardno merilno območje: 100-125 mm
    Razpon dobave: brez prikazovalne enote, osnovna enota 844 Ag, merilna glava 44 Ak, navodila za uporabo, kovček.

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Merilno območje: 100 - 125 mm
    • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
    • Merilna globina s podaljškom: 282 mm
    • Dimenzija d v mm: 132 mm
    • Merilna globina: 132 mm
    • Dimenzija b v mm: 27 mm
    • Dimenzija c v mm: 7 mm
    • Meja napake_µm: 5 µm

    Standard:

    Tovarniški standard

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico