Combimaster DX - kombinirana lestev 2 x 14 spr.

Št. art.: 44874
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×14
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44874
EAN/GTIN 4003866448746
Številka proizvajalca 44874

Opis

Opis:

Cenovno ugodna alternativa za univerzalno uporabo kot podaljšek in stopnica.
Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
S prečno cevjo za varno držanje.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Vodila in vodila iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo varnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 7,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,1 m
Teža 18,2 kg
Dolžina zložene lestve 4,1 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 14
Število poganjkov 2 × 14
Globina stopnice 38 mm
Navpična višina kot stopnica 3,86 m
Zunanja širina 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico