Opis:
Cenovno ugodna alternativa za univerzalno uporabo kot podaljšek in stopnica.
Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
S prečno cevjo za varno držanje.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Vodila in vodila iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo varnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 6,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 15,3 kg
Dolžina zložene lestve 3,54 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 2 × 12
Globina stopnice 38 mm
Navpična višina kot stopnica 3,33 m
Zunanja širina 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.