Everest 3DE - raztezna lestev 3 x 10 Spr.

Št. art.: 44852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 3×10
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44852
EAN/GTIN 4003866448524
Številka proizvajalca 44852
L-število L90010 1223

Opis

Opis:

Prilagodljiva, varna in cenovno ugodna: popolna rešitev za velike višine.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Zgornjo lestev je mogoče uporabiti tudi ločeno kot posamezno lestev z naročilnimi št. 44851-44852.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 7,25 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,1 m
Teža 19,2 kg
Dolžina zložene lestve 2,97 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 10
Število poganjkov 3 × 10
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico