Zimska jakna High Vis Black/Yellow XS

Št. art.: 448519779933XS
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 448519779933XS
EAN/GTIN 7330509853238
Številka proizvajalca 448519779933XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroč
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Tapirani šivi
Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Enosmerna zadrga na straneh, prekrita z naborkom
Reflektivni potisk na zadnji strani kapuce

Zaključek
Podaljšan hrbet
V notranjem zapestju na koncu rokava z odprtino za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanski rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Žep za pisalo
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Podloga
Odejana podloga, topla podloga

Funkcionalnost
Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi
Predgibani rokavi

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Opis:

  • Zimska parka razreda 1 z visokim vidom, ki je oblikovana in ima prešito podlogo, ki vas greje in vam pomaga pri delu
  • Parka je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi, kapuca pa je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Nastavljiva v pasu za individualno udobje, zadrge na straneh olajšajo in ne omejujejo gibanja pri delu na kolenih ali čepenju

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.