Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroč
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Tapirani šivi
Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Enosmerna zadrga na straneh, prekrita z naborkom
Reflektivni potisk na zadnji strani kapuce
Zaključek
Podaljšan hrbet
V notranjem zapestju na koncu rokava z odprtino za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanski rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Žep za pisalo
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Podloga
Odejana podloga, topla podloga
Funkcionalnost
Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi
Predgibani rokavi
Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih
Opis:
- Zimska parka razreda 1 z visokim vidom, ki je oblikovana in ima prešito podlogo, ki vas greje in vam pomaga pri delu
- Parka je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi, kapuca pa je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
- Nastavljiva v pasu za individualno udobje, zadrge na straneh olajšajo in ne omejujejo gibanja pri delu na kolenih ali čepenju
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- Certified according to EN 342 when used with art 1875