Everest 3DE - raztegljiva lestev 3 x 8 spr.

Št. art.: 44851
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število stopnic 3×8
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44851
Kopiraj
EAN/GTIN 4003866448517
Kopiraj
Številka proizvajalca 44851
Kopiraj
L-število L90010 1243
Kopiraj
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Prilagodljiva, varna in cenovno ugodna: popolna rešitev za velike višine.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Zgornjo lestev je mogoče uporabiti tudi ločeno kot posamezno lestev z naročilnimi št. 44851-44852.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 5,95 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 0,9 m
Teža 15,3 kg
Dolžina zložene lestve 2,41 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 3 × 8
Število poganjkov 8
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov