Skymaster DX - večnamenska lestev 3 x 11

Št. art.: 44841
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 3×11
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44841
EAN/GTIN 4003866448418
Številka proizvajalca 44841
L-število L90050 69

Opis

Opis:

Funkcionalnost in prilagodljivost z osnovno opremo ter optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Ni mogoče uporabljati na stopnicah.

Lastnosti:

Delovna višina kot 3-delna enojna lestev 7,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,1 m
Teža 22,3 kg
Dolžina lestve kot 3-sekcijska enojna lestev 7,2 m
Dolžina zložene lestve 3,26 m
Dolžina kot 2-delni priključni trn in kot stoječi trn s pritisnim delom 5,25 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 11
Število poganjkov 3 × 11
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico