Skymaster DX - večnamenska lestev 3 x 10

Št. art.: 44840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44840
EAN/GTIN 4003866448401
Številka proizvajalca 44840
L-število L90050 67

Opis

Opis:

Funkcionalnost in prilagodljivost z osnovno opremo ter optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Zgornjo lestev lahko uporabljate tudi ločeno kot samostojno lestev.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Ni mogoče uporabljati na stopnicah.

Lastnosti:

Delovna višina kot 3-delna enojna lestev 7,35 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,1 m
Teža 20,5 kg
Dolžina lestve kot 3-sekcijska enojna lestev 6,65 m
Dolžina zložene lestve 2,98 m
Dolžina kot dvodelni povezovalni del in kot stoječi del s pritisnim delom 4,65 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 10
Število poganjkov 3 × 10
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico