Opis:
Funkcionalnost in prilagodljivost z osnovno opremo ter optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Zgornjo lestev lahko uporabljate tudi ločeno kot samostojno lestev.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Ni mogoče uporabljati na stopnicah.
Lastnosti:
Delovna višina kot 3-sekcijska lestev 6 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 0,9 m
Teža 16,3 kg
Dolžina lestve kot 3-sekcijska enojna lestev 5,25 m
Dolžina zložene lestve 2,42 m
Dolžina kot dvodelni povezovalni trn in kot stoječi trn s pritisnim delom 3,85 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 3 × 8
Število poganjkov 8
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.